Papierabdeckband 4329 25mmx50m

Artikel-Nr.: 083645 25X50_1
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
893 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 083645 25X50_1
EAN / GTIN 4005800208461
Herstellernummer 04329-00002-01

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Das tesakrepp® 4329 ist ein schwach gekrepptes dünnes und flexibles Papierabdeckband. Hohe Nassschlifffestigkeit und gute Lack- und Füllerhaftung.
Hinweis: Die angegebene Mindesthaltbarkeit von tesa® Produkten bezieht sich auf die Einhaltung der vorgegebenen Lagerungsrichtlinien.
Verwendung: Für allgemeine Abdeck- und Lackierarbeiten bei Temperaturbelastungen bis 70 °C.

Merkmal:

Breite: 25 mm
Länge: 50 m
Stärke: 0,13 mm
Masse adhésive: Caoutchouc naturel
Pouvoir adhésif sur l'acier: 0,28 N/mm
Longueur: 50 m
Largeur: 25 mm
Epaisseur: 0,13 mm
Nombre de rubans adhésifs: 1

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb