PVC-Klebeband weich, Farbe: RED

Artikel-Nr.: 083641 RED
(CHF 1.71 / 1 Meter)
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
23 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Farbe Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 471F
Klebebandart einseitig
Trägermaterial PVC-Folie
Klebmasse Gummi-Harz
Klebkraft auf Stahl 3,9 N/mm
Dehnungsfähigkeit 265 %
Zugfestigkeit 31,5 N/mm
temperaturbeständig bis 75 °C
Liner vorhanden nein
Lagertemperatur 20 °C
Lager Luftfeuchtigkeit 50 %
Haltbarkeit ab Herstelldatum 12 Monat
Farbe rot
Länge 33 m
Breite 50 mm
Stärke 0,13 mm
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 083641 RED
EAN / GTIN 051115688669
Herstellernummer 7100044655

Beschreibung

Ausführung:

Das 3M™ 471F kann zur Markierung von Gefahrenzonen und Gängen verwendet werden, zum Abdecken bei Lackierarbeiten sowie für Farbmarkierungen oder Dekorleisten. Es haftet auf unterschiedlichsten Oberflächen und kann daher schnell, tropffrei sowie ohne Trocken- oder Reinigungsaufwand aufgebracht werden und lässt sich ohne Klebstoffrückstände wieder entfernen.
Die 3M™ Farb- und Bodenmarkierungsbänder eignen sich optimal im Bereich der Gebäudewartung und zur Verbesserung der Sicherheit in Anlagen. Die spezielle Struktur der farbigen PVC-Klebebänder hält Kratzern, Abrieb, Verwitterung sowie den meisten Chemikalien stand. Einfach zu verarbeiten, sehr anschmiegsam auch auf unebenen Oberflächen.

Hinweis:

Die angegebene Mindesthaltbarkeit von 3M™ Produkten bezieht sich auf die Einhaltung der vorgegebenen Lagerungsrichtlinien.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb