PVC-Warnmarkierungsband WR

Artikel-Nr.: 083637 WR
(CHF 0.30 / 1 Meter)
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
140 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 767i
Klebebandart einseitig
Trägermaterial PVC-Folie
Klebmasse Naturkautschuk
Klebkraft auf Stahl 0,21 N/mm
Dehnungsfähigkeit 180 %
Zugfestigkeit 2,28 N/mm
Besonderheit anschmiegsam; einfaches entfernen
Anwendung Kennzeichnen; Markieren
temperaturbeständig bis 29 °C
Liner vorhanden nein
Lagertemperatur 20 °C - 23 °C
Lager Luftfeuchtigkeit 50 % - 60 %
Haltbarkeit ab Herstelldatum 12 Monat
Farbe weiß rot
Länge 33 m
Breite 50 mm
Stärke 0,125 mm
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 083637 WR
EAN / GTIN 2050001712349
Herstellernummer 7100015266

Beschreibung

Ausführung:

Die 3M™ Farb- und Bodenmarkierungsbänder eignen sich optimal im Bereich der Gebäudewartung und zur Verbesserung der Sicherheit in Anlagen. Die spezielle Struktur der farbigen PVC-Klebebänder hält Kratzern, Abrieb, Verwitterung sowie den meisten Chemikalien stand. Einfach zu verarbeiten, sehr anschmiegsam auch auf unebenen Oberflächen.
Das Klebeband eignet sich zur Kennzeichnung von Gefahrenstellen und Materialstellplätzen sowie zum Markieren von Ecken und Kanten.
Ideal geeignet in Bereichen mit geringer Belastung durch Flurförderzeuge.
Das 3M™ 767i ist rot-weiß gestreift.

Hinweis:

Die angegebene Mindesthaltbarkeit von 3M™ Produkten bezieht sich auf die Einhaltung der vorgegebenen Lagerungsrichtlinien.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb