Aluminium-Klebeband 75mm x 55m

Artikel-Nr.: 083635 75X55
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
233 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 083635 75X55
EAN / GTIN 50051125854257
Herstellernummer 7100041791

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Das Weich-Aluminiumklebeband eigent sich zur Galvanisierung, weist eine starke Hitze- und Lichtreflektion auf und ist Witterungs- und Chemikalienbeständig.Das 3M™ 431 weist hervorragende Dichteigenschaften auf durch eine gute Abschirmung von Feuchtigkeit und ist problemlos für Langzeitanwendungen verwendbar.
Hinweis: Die angegebene Mindesthaltbarkeit von 3M™ Produkten bezieht sich auf die Einhaltung der vorgegebenen Lagerungsrichtlinien.

Merkmal:

Anwendung: Abdichten - Säumen - Abschirmen - Ummanteln - Maskieren Attribute
Besonderheit: feuchtigkeitsbeständig - UV-beständig Attribute
Breite: 75 mm
Dehnungsfähigkeit: 5
Farbe: silber
Herstellerbezeichnung: 431
Lagertemperatur: 20 °C
Länge: 50 m
Stärke: 0,09 mm
Trägermaterial: Aluminium
Zugfestigkeit: 3,38 N/mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb