{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | 572 | |
Klebebandart | einseitig | |
Trägermaterial | PVC-Folie | |
Klebmasse | Gummi-Harz | |
Klebkraft auf Stahl | 2,1 N/mm | |
Dehnungsfähigkeit | 170 % | |
Zugfestigkeit | 26 N/mm | |
temperaturbeständig bis | 4 °C - 77 °C | |
Liner vorhanden | nein | |
Lagertemperatur | 16 °C - 27 °C | |
Lager Luftfeuchtigkeit | 40 % - 60 % | |
Haltbarkeit ab Herstelldatum | 18 Monat | |
Farbe | gelb schwarz | |
Länge | 33 m | |
Breite | 50 mm | |
Stärke | 0,14 mm | |
Produktart | Klebeband |
Artikelnummer | 083632 YB | |
EAN / GTIN | 50021200045856 |