• Aufgrund erhöhtem Paketaufkommen können sich Lieferungen leider verzögern. Am 20.12.2024 können Aufträge bis 12:00h bearbeitet werden. Ab dem 6. Januar sind wir gerne wieder für Sie da. Fröhliche Weihnachten!

Doppelseitiges Klebeband wiederlösbar, Breite×Länge (mm×m): 50X25

Artikel-Nr.: 083625 50X25
Preis pro 1 Stück (CHF 0.61 / 1 Meter)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
131 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Breite×Länge (mm×m) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 9195
Klebebandart doppelseitig
Trägermaterial Papiervlies
Klebmasse Acrylat
Klebkraft auf Stahl 0,8 N/mm
Dehnungsfähigkeit 500 %
Zugfestigkeit 0,8 N/mm
Besonderheit einfaches entfernen
Anwendung Messebau; Teppich verlegen
temperaturbeständig bis 60 °C
Liner vorhanden nein
Material Abdeckung Silikonisiertes Papier
Lagertemperatur 18 °C
Lager Luftfeuchtigkeit 60 %
Mindesthaltbarkeit 12 Monat
Farbe gelblich
Länge 25 m
Breite 50 mm
Stärke 0,13 mm
Produktart Klebeband

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 083625 50X25
EAN / GTIN 8021684192371
Herstellernummer 7000111987
Hersteller 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Ausführung:

Das 3M™ 9195 ist ein doppelseitiges Acrylat-Klebeband (Teppichklebeband) mit unterschiedlich stark haftenden Klebeseiten (stark haftend / wiederlösbar). Nach Gebrauch können die geklebten Teppiche von festen Böden bzw. Untergründen wieder rückstandsfrei entfernt werden.

Hinweis:

Die angegebene Mindesthaltbarkeit von 3M™ Produkten bezieht sich auf die Einhaltung der vorgegebenen Lagerungsrichtlinien.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb