{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | 4671 | |
Klebebandart | einseitig | |
Trägermaterial | Gewebe | |
Gewebefeinheit | 120 Mesh | |
Klebmasse | Naturkautschuk | |
Klebkraft auf Stahl | 0,35 N/mm | |
Dehnungsfähigkeit | 9 % | |
Zugfestigkeit | 7 N/mm | |
temperaturbeständig bis | 140 °C | |
Liner vorhanden | nein | |
Lagertemperatur | 15 °C - 35 °C | |
Lager Luftfeuchtigkeit | 50 % - 70 % | |
Farbe | gelb | |
Länge | 25 m | |
Breite | 38 mm | |
Stärke | 0,28 mm | |
Produktart | Klebeband |
Artikelnummer | 083612 38X25 | |
EAN / GTIN | 4042448168412 | |
Herstellernummer | 04671-00058-10 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Gewebe-Klebeband Set 4-teilig, gelb, Breite×Länge (mm×m): 38X25
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
7 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
9 Stück sofort lieferbar
|
|
Breite | 38 mm | 38 mm |
Farbe | gelb | rot |
temperaturbeständig bis | 140 °C | 40 °C |
Zugfestigkeit | 7 N/mm | 5,8 N/mm |
Klebebandart | einseitig | einseitig |
Liner vorhanden | nein | nein |
Gewebefeinheit | 120 Mesh | 59 Mesh |