{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | 4621 | |
Klebebandart | einseitig | |
Trägermaterial | Gewebe | |
Gewebefeinheit | 100 Mesh | |
Klebmasse | Acrylat | |
Klebkraft auf Stahl | 34 N/mm | |
Dehnungsfähigkeit | 22 % | |
Zugfestigkeit | 540 N/mm | |
temperaturbeständig bis | 95 °C | |
Liner vorhanden | nein | |
Lagertemperatur | 15 °C - 25 °C | |
Lager Luftfeuchtigkeit | 50 % - 70 % | |
Farbe | hellgrün | |
Länge | 50 m | |
Breite | 50 mm | |
Stärke | 0,13 mm | |
Produktart | Klebeband |
Artikelnummer | 083606 50X50 | |
EAN / GTIN | 4042448529732 | |
Herstellernummer | 04621-00004-00 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Gewebe-Klebeband 50X50
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
24 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
10 Stück sofort lieferbar
|
|
Farbe | hellgrün | grün |
Lagertemperatur | 15 °C - 25 °C | 20 °C |
Trägermaterial | Gewebe | Gewebe |
Klebebandart | einseitig | einseitig |
Liner vorhanden | nein | nein |
Klebmasse | Acrylat | Naturkautschuk |
Lager Luftfeuchtigkeit | 50 % - 70 % | 50 % |