• Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

Maschinen-Ölspritzkanne mit 2 verschiedenen Auslaufrohren 250 ml

Artikel-Nr.: 083525 250

Variante und Stückzahl wählen

Fassungsvermögen (ml) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Fassungsvermögen 250 ml
    Behälter Höhe 140 mm
    Boden-⌀ 73 mm
    Werkstoff Behälter Stahlblech
    Produktart Ölspritzkanne

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 083525 250
    EAN / GTIN 4016553302450
    Herstellernummer 33 024 50

    Beschreibung

    Ausführung:

    Maschinen-Ölspritzkanne aus Stahlblech mit starrem und flexiblem Auslaufrohr. Robustes Messingpumpwerk, Auslauf abschraubbar. Rohrlänge 120 mm.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb