{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Fassungsvermögen | 1 l | |
maximaler Betriebsdruck | 3 bar | |
Material Dichtung | EPDM | |
Material Sprühkopf | PA | |
Werkstoff Sprühdüse | Kunststoff | |
Produktart | Sprühflasche |
Artikelnummer | 083519 1 | |
EAN / GTIN | 4260205365540 | |
Herstellernummer | WS6 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Drucksprüher, Typ: 1
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
43 Stück sofort lieferbar
CHF 33.70
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
14 Stück sofort lieferbar
CHF 33.90
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Fassungsvermögen | 1 l | 1,5 l |
Material Dichtung | EPDM | EPDM |
maximaler Betriebsdruck | 3 bar | 3 bar |
Werkstoff Sprühdüse | Kunststoff | |
Material Sprühkopf | PA | PP |
Produktart | Sprühflasche | Sprühflasche |