{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Verpackung | Tasche | |
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung | Milwaukee Typ B 18 V | |
Anzahl enthaltener Akkus | 1 | |
Akkuart | Lithium-Ion | |
Akkukapazität | 2 Ah | |
Akkuspannung | 18 V | |
maximaler Auspressdruck | 459 kg | |
Gewicht inklusive Akku | 2,3 kg | |
passend für Kartuschengröße | 310 g | |
Energieversorgung | Akkubetrieben | |
Produktart | Fettpresse |
Artikelnummer | 083503 C18PCG-310 | |
EAN / GTIN | 4002395001439 | |
Herstellernummer | 4933441310 | |
Hersteller | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de |