Klebestick-Set, 20-teilig, Hersteller-Produktnummer: 044930

Artikel-Nr.: 083388 044930
Setpreis 20 Stück (CHF 1.63 / 1 Stück)
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
29 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Hersteller-Produktnummer Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 044930
Chemische Basis Ethylenvinylacetat
Form fest
Schmelztemperatur 200 °C
Eigenschaft lösemittelfrei
geeignet für Material ABS; Glas; Holz; Keramik; Metall; Papier; PC; PE; PMMA; PP
Farbe transparent
Länge 25 cm
Klebestick Durchmesser 11 mm
Anzahl Teile 20
Gewicht 500 g
Lagertemperatur 4 °C - 30 °C
Produktart Klebstoff

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 083388 044930
EAN / GTIN 4007841044930
Herstellernummer 44930

Beschreibung

Ausführung:

Wenig tropfende Klebesticks ⌀ 11 mm.
Weiße Klebesticks Ultra Power für die Verklebung verschiedener Materialien.

Passend für:

Heißklebepistole Nr. 083385 und 083386.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb