Flüssigmetall 2×25 ml 50 ml

Artikel-Nr.: 083380 50
(CHF 426.00 / 100 Milliliter)
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
57 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Inhalt (ml) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Chemische Basis Epoxidharz
    Dichte 1,8 g/cm³
    Form flüssig
    Temperatur Einsatzbereich -35 °C - 145 °C
    Handfestigkeit nach 15 min
    Zugscherfestigkeit 25 N/mm2
    Härte nach Shore A 68
    Farbe grau
    Füllmenge 50 g
    Lagertemperatur 10 °C - 15 °C
    Haltbarkeit ab Herstelldatum 12 Monat
    Produktart Zweikomponenten-Klebstoff

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 083380 50
    EAN / GTIN 4260205360989
    Herstellernummer WS362-025

    Beschreibung

    Ausführung:

    Schnell aushärtendes graues Metall-Epoxy, das sich gut mechanisch bearbeiten lässt (Sägen, Bohren, Fräsen, Gewindeschneiden).

    Verwendung:

    Zum Füllen von Rissen, Fehlbohrungen, Löchern etc. in Guss, Stahl, Eisen, Alu, Keramik, Holz und Beton.

    Hinweis:

    Nicht in allen Ländern lieferbar. Keine Expressbelieferung möglich.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb