{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | PU 6700 ME | |
Chemische Basis | Polyurethan | |
Dynamische Viskosität | 16.000 mPas | |
Dichte | 1,45 g/cm³ | |
Form | Paste | |
Verarbeitungszeit | 5 s | |
Verarbeitungstemperatur | 18 °C - 25 °C | |
Temperatur Einsatzbereich | -40 °C - 80 °C | |
Handfestigkeit nach | 2 min | |
Funktionsfestigkeit nach | 5 min | |
Eigenschaft | schleifbar | |
geeignet für Material | Edelstahl; Aluminium; Kunststoff; Holz | |
geeignet für Einsatzbereich | Reparatur | |
maximales Spaltmaß | 3 mm | |
Zugscherfestigkeit | 13 N/mm2 | |
Härte nach Shore A | 95 | |
Farbe | grau | |
Füllmenge | 50 g | |
Lagertemperatur | 10 °C - 25 °C | |
Haltbarkeit ab Herstelldatum | 12 Monat | |
Gefahrstoffkennzeichnung | GHS07: Ausrufezeichen | |
Produktart | Zweikomponenten-Klebstoff |
Artikelnummer | 083378 6700ME |