{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | DP490 | |
Chemische Basis | Epoxidharz | |
Dynamische Viskosität | 52 mPas | |
Form | fest | |
Verarbeitungstemperatur | 20 °C - 25 °C | |
Temperatur Einsatzbereich | -55 °C - 120 °C | |
Handfestigkeit nach | 240 min - 360 min | |
Funktionsfestigkeit nach | 4 min - 6 min | |
Eigenschaft | zähelastisch; wasserbeständig; witterungsbeständig | |
geeignet für Material | Kunststoff; Metall; Holz | |
maximales Spaltmaß | 0,15 mm | |
Zugfestigkeit | 0,06 N/mm2 | |
Zugscherfestigkeit | 31 N/mm2 | |
Überlappungsfestigkeit | 31 N/mm2 | |
Farbe | schwarz | |
Füllmenge | 50 g | |
Lagertemperatur | 15 °C - 25 °C | |
Haltbarkeit ab Herstelldatum | 15 Monat | |
passend für Handdosierpistole | 083373 | |
passend für Vorschubkolben | 083375 KOLBEN 3 | |
passend für Mischröhrchen | 083383 MIXER | |
Produktart | Zweikomponenten-Klebstoff | |
beständig gegen Stöße und Vibrationen | ja |
Artikelnummer |
083374 DP490
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
4054596678262
Kopieren |
|
Herstellernummer |
7100200499
Kopieren |
|
Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de |