{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | DP410 | |
Chemische Basis | Epoxidharz | |
Dichte | 1,1 g/cm³ | |
Form | Paste | |
Verarbeitungstemperatur | 20 °C - 25 °C | |
Temperatur Einsatzbereich | -55 °C - 80 °C | |
Handfestigkeit nach | 30 min | |
Funktionsfestigkeit nach | 45 min | |
geeignet für Material | Metall | |
maximales Spaltmaß | 0,15 mm | |
Zugscherfestigkeit | 34 N/mm2 | |
Überlappungsfestigkeit | 38 N/mm2 | |
Farbe | beige | |
Füllmenge | 50 g | |
Lagertemperatur | 15 °C - 25 °C | |
Haltbarkeit ab Herstelldatum | 12 Monat | |
Produktart | Zweikomponenten-Klebstoff | |
beständig gegen Stöße und Vibrationen | ja |
Artikelnummer | 083374 DP410 | |
Herstellernummer | 7100200494 |