2K-Klebstoff, Typ: 9466

Artikel-Nr.: 083372 9466
Kopieren
Preis pro 1 Stück (CHF 70.30 / 100 Milliliter)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
85 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung LOCTITE 9466
Chemische Basis Epoxidharz
Dynamische Viskosität 35.000 mPas
Dichte 1,1 g/cm³
Form flüssig
Verarbeitungszeit 3.600 s
Verarbeitungstemperatur 15 °C - 25 °C
Temperatur Einsatzbereich -55 °C - 120 °C
Handfestigkeit nach 3 min
Funktionsfestigkeit nach 18 min
Eigenschaft schlagzäh
geeignet für Material Metall; Keramik; Kunststoff
maximales Spaltmaß 5 mm
Zugfestigkeit 32 N/mm2
Zugscherfestigkeit 37 N/mm2
Härte nach Shore A 60
Farbe gelblich
Füllmenge 50 g
Lagertemperatur 8 °C - 21 °C
Haltbarkeit ab Herstelldatum 24 Monat
Produktart Zweikomponenten-Klebstoff

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 083372 9466
Kopieren
EAN / GTIN 4058093009123
Kopieren
Herstellernummer 1811327
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, 40589 DÜSSELDORF, Deutschland, www.loctite.de

Beschreibung

Ausführung:

Ein Zweikomponenten-Klebstoff (2K-Klebstoff) besteht aus zwei Komponenten (Harz und Härter). Beim Vermischen dieser Komponenten entsteht eine chemische Reaktion, die zu einer dauerhaften, stabilen und belastbaren Verbindung führt.
Für dauerhaft feste Verbindungen unterschiedlicher Materialien wie Holz, Metalle, harte Kunststoffe und Glas. Hohe Scher- und Schälfestigkeit.
Schlagzäher Universal-Klebstoff, hohe Klebekraft auf allen Werkstoffen. Für Anwendungen, die lange Verarbeitungszeit und hohe Festigkeit erfordern.

Verwendung:

Handdosierpistole Nr. 083373 Gr. PISTOLE und Mischröhrchen Nr. 083376 Gr. MIXER verwenden.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb