Polyolefin-Klebstoff, 20 g, Hersteller-ID: 406

Artikel-Nr.: 083362 406
Kopieren
Preis pro 1 Stück (CHF 164.75 / 100 Gramm)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
420 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Hersteller-ID Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Gefahrstoffkennzeichnung: GHS07: Ausrufezeichen

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung LOCTITE 406
Chemische Basis Ethyl-Cyanacrylat
Dynamische Viskosität 20 mPas
Dichte 1,1 g/cm³
Form flüssig
Temperatur Einsatzbereich -40 °C - 120 °C
Handfestigkeit nach 2 s - 10 s
geeignet für Material Elastomer; PE; PP
maximales Spaltmaß 0,15 mm
Zugscherfestigkeit 15,5 N/mm2
Farbe transparent
Füllmenge 20 ml
Lagertemperatur 2 °C - 8 °C
Haltbarkeit ab Herstelldatum 20 Monat
Gefahrstoffkennzeichnung GHS07: Ausrufezeichen
Produktart Sekundenkleber

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 083362 406
Kopieren
EAN / GTIN 4058093008928
Kopieren
Herstellernummer 1919335
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, 40589 DÜSSELDORF, Deutschland, www.loctite.de

Beschreibung

Verwendung:

Für schwer verklebbare Kunststoffe wie PE, PP, PTFE, Santoprene und andere thermoplastische Elastomere. Zur Haftverbesserung Klebestelle vorher mit Primer 770 behandeln.

Lieferumfang:

Polyolefin-Klebstoff 406.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb