{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | LOCTITE 480 | |
Chemische Basis | Ethyl-Cyanacrylat | |
Dynamische Viskosität | 100 mPas - 200 mPas | |
Dichte | 1,05 g/cm³ | |
Form | flüssig | |
Temperatur Einsatzbereich | -40 °C - 100 °C | |
Handfestigkeit nach | 60 s - 120 s | |
Eigenschaft | schlagzäh; feuchtigkeitsbeständig; stoßfest | |
geeignet für Material | Metall; Kunststoff; Glas; Elastomer | |
maximales Spaltmaß | 0,15 mm | |
Zugscherfestigkeit | 22 N/mm2 - 30 N/mm2 | |
Farbe | schwarz | |
Füllmenge | 20 ml | |
Lagertemperatur | 2 °C - 8 °C | |
Haltbarkeit ab Herstelldatum | 17 Monat | |
Gefahrstoffkennzeichnung | GHS07: Ausrufezeichen | |
Produktart | Sekundenkleber |
Artikelnummer | 083352 480 | |
EAN / GTIN | 4100630166131 | |
Herstellernummer | 142411 |