{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | 58-14 | |
Chemische Basis | anaerobic methacrylate | |
Dynamische Viskosität | 28.000 mPas - 100.000 mPas | |
Dichte | 1,1 g/cm³ | |
Form | flüssig | |
Flammpunkt | 100 °C | |
Temperatur Einsatzbereich | -55 °C - 150 °C | |
Handfestigkeit nach | 15 min - 30 min | |
Funktionsfestigkeit nach | 3 h - 6 h | |
geeignet für Material | Metall | |
geeignet für Einsatzbereich | Flanschverbindung | |
maximales Spaltmaß | 0,5 mm | |
Festigkeitsklasse | mittelfest | |
minimales Losbrechmoment | 5 Nm | |
Demontage | mit Spezialwerkzeug | |
Farbe | orange | |
Füllmenge | 75 ml | |
Lagertemperatur | 10 °C - 25 °C | |
Haltbarkeit ab Herstelldatum | 12 Monat | |
Gefahrstoffkennzeichnung | GHS07: Ausrufezeichen | |
Produktart | Dichtmittel |
Artikelnummer | 083332 58-14 | |
EAN / GTIN | 2050002005259 | |
Herstellernummer | 58-14-075 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Flächendichtmittel 58-14
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
6 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
|
|
Chemische Basis | anaerobic methacrylate | anaerobic methacrylate | anaerobic methacrylate | anaerobic methacrylate | anaerobic methacrylate |
Farbe | orange | grün | orange | grün | orange |
Festigkeitsklasse | mittelfest | mittelfest | mittelfest | mittelfest | mittelfest |
Form | flüssig | flüssig | flüssig | flüssig | flüssig |
minimales Losbrechmoment | 5 Nm | 10 Nm - 20 Nm | 10 Nm - 20 Nm | 10 Nm - 20 Nm | 10 Nm - 20 Nm |
Flammpunkt | 100 °C | 100 °C | 100 °C | 100 °C | 100 °C |
Produktart | Dichtmittel | Dichtmittel | Dichtmittel | Dichtmittel | Dichtmittel |