Gewindedichtmittel SEAL50H

Artikel-Nr.: 083327 SEAL50H
(CHF 55.30 / 100 Milliliter)
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Hersteller-ID Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gefahrstoffkennzeichnung: GHS07: Ausrufezeichen

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung SEAL50H
Chemische Basis Dimethacrylate
Dynamische Viskosität 11.000 mPas - 16.000 mPas
Dichte 1,08 g/cm³
Form flüssig
Flammpunkt 100 °C
Temperatur Einsatzbereich -55 °C - 150 °C
Funktionsfestigkeit nach 3 h
geeignet für Material Metall
geeignet für Einsatzbereich Gewindedichtung
für Gewindegröße M bis M20
für Gewindegröße Zoll 3/4 Zoll
Festigkeitsklasse hochfest
minimales Losbrechmoment 22 Nm - 32 Nm
Demontage nur durch Erwärmen
Farbe blau
Füllmenge 50 ml
Lagertemperatur 8 °C - 28 °C
Haltbarkeit ab Herstelldatum 24 Monat
Gefahrstoffkennzeichnung GHS07: Ausrufezeichen
Produktart Dichtmittel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 083327 SEAL50H
EAN / GTIN 4058093009017
Herstellernummer 791455

Beschreibung

Ausführung:

Dichtmittel ersetzen Hanf, Dichtbänder und Pasten, sind resistent gegen Gase, Flüssigkeiten, Luft, Wasser, Öle, Kohlenwasserstoffe und viele chemische Produkte. Ein vollständiger Oberflächenkontakt gewährleistet 100%ige Dichtheit. Rückdrehen oder Lagekorrekturen bei der Montage vor dem Aushärten sind mit herkömmlichem Werkzeug jederzeit durchführbar. Dichtmittelreste verstopfen keine Filter und Ventile.
Für Hydraulik und Pneumatik. Ersetzt Hanf und Teflonband. DVGW zugelassen.

Norm:

Gewindeverbindungen sollen zuverlässig abgedichtet werden. Das Gewindespiel wird durch den Kleber ausgefüllt und unregelmäßige Oberflächen ausgeglichen.

Hinweis:

Gewindeteile vor dem Auftragen des Dichtungsmittels mit Universalreiniger Nr. 083391 und Nr. 083392 reinigen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb