Gewindedichtfaden 55

Artikel-Nr.: 083312 55
(CHF 0.14 / 1 Meter)
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
251 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Hersteller-ID Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung LOCTITE 55
Chemische Basis PA-Multifilament
Temperatur Einsatzbereich -55 °C - 130 °C
Eigenschaft kein Aushärten
geeignet für Material Metall; Kunststoff
für Gewindegröße M bis M110
für Gewindegröße Zoll 4 Zoll
Festigkeitsklasse niedrigfest
Farbe weiß
Länge 160 m
Lagertemperatur 8 °C - 21 °C
Haltbarkeit ab Herstelldatum 59 Monat
Produktart Dichtungsband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 083312 55
EAN / GTIN 4058093058244
Herstellernummer 2056936

Beschreibung

Ausführung:

Dichtmittel ersetzen Hanf, Dichtbänder und Pasten, sind resistent gegen Gase, Flüssigkeiten, Luft, Wasser, Öle, Kohlenwasserstoffe und viele chemische Produkte. Ein vollständiger Oberflächenkontakt gewährleistet 100%ige Dichtheit. Rückdrehen oder Lagekorrekturen bei der Montage vor dem Aushärten sind mit herkömmlichem Werkzeug jederzeit durchführbar. Dichtmittelreste verstopfen keine Filter und Ventile.
Nichtaushärtender Gewindefaden, sofortige Dichtigkeit, DVGW / KTW, WRC-Freigabe.

Verwendung:

Gewindedichtfaden für Kunststoffe und Metalle im Heizungs- und Sanitärbereich.

Hinweis:

Gewindeteile vor dem Auftragen des Dichtungsmittels mit Universalreiniger Nr. 083391 und Nr. 083392 reinigen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb