Gewindedichtung Stick, 19 g, Hersteller-ID: 561

Artikel-Nr.: 083311 561
Preis pro 1 Stück (CHF 124.21 / 100 Gramm)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Hersteller-ID Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Gefahrstoffkennzeichnung: GHS07: Ausrufezeichen; GHS09: Umwelt

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung LOCTITE 561
Chemische Basis Methacrylatester
Dichte 1,14 g/cm³
Form halbfest
Temperatur Einsatzbereich -55 °C - 150 °C
Handfestigkeit nach 60 min
Funktionsfestigkeit nach 24 h
geeignet für Material Metall
geeignet für Einsatzbereich Instandhaltung
für Gewindegröße M bis M80
für Gewindegröße Zoll 3 Zoll
Festigkeitsklasse niedrigfest
minimales Losbrechmoment 2 Nm
Farbe weiß
Füllmenge 19 ml
Lagertemperatur 8 °C - 28 °C
Haltbarkeit ab Herstelldatum 48 Monat
Gefahrstoffkennzeichnung GHS07: Ausrufezeichen; GHS09: Umwelt
Produktart Dichtmittel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 083311 561
EAN / GTIN 5010266383019
Herstellernummer 540920
Hersteller Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, 40589 DÜSSELDORF, Deutschland, www.loctite.de

Beschreibung

Ausführung:

Dichtmittel ersetzen Hanf, Dichtbänder und Pasten, sind resistent gegen Gase, Flüssigkeiten, Luft, Wasser, Öle, Kohlenwasserstoffe und viele chemische Produkte. Ein vollständiger Oberflächenkontakt gewährleistet 100%ige Dichtheit. Rückdrehen oder Lagekorrekturen bei der Montage vor dem Aushärten sind mit herkömmlichem Werkzeug jederzeit durchführbar. Dichtmittelreste verstopfen keine Filter und Ventile.
Stick mit pastösem Dichtmittel, sparsam im Verbrauch, kein Nachtropfen.

Verwendung:

Verbesserung der Haftfähigkeit von Saugnäpfen.

Hinweis:

Gewindeteile vor dem Auftragen des Dichtungsmittels mit Universalreiniger Nr. 083391 und Nr. 083392 reinigen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb