Schraubensicherung Stick 268

Artikel-Nr.: 083300 268
(CHF 206.32 / 100 Gramm)
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
10 Stück sofort lieferbar
  • Gefahrstoffkennzeichnung: GHS07: Ausrufezeichen

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung LOCTITE 268
Chemische Basis Dimethacrylatester
Dichte 1,1 g/cm³
Form pastös
Temperatur Einsatzbereich -55 °C - 150 °C
Handfestigkeit nach 5 min
Funktionsfestigkeit nach 24 h
Eigenschaft fluoreszierend unter UV-Licht; abdichtend; tropffrei; vibrationsbeständig; verhindert ein Festfressen
geeignet für Material Metall
geeignet für Einsatzbereich Schraubensicherung; alle Gewindeverbindungen
für Gewindegröße M bis M50
Festigkeitsklasse hochfest
minimales Losbrechmoment 17 Nm
Demontage schwer
Farbe rot
Füllmenge 19 ml
Lagertemperatur 8 °C - 21 °C
Haltbarkeit ab Herstelldatum 48 Monat
Gefahrstoffkennzeichnung GHS07: Ausrufezeichen
Produktart Schraubensicherung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 083300 268
EAN / GTIN 5010266007113
Herstellernummer 1709314

Beschreibung

Ausführung:

Der Einsatz von Schraubensicherungen verhindert das ungewollte Lösen und Lockern von Schraubverbindungen. Die einkomponentigen, anaeroben Klebstoffe sind für alle Gewindearten und -formen geeignet. Verschraubungen werden abgedichtet. Ein Festfressen wird zuverlässig verhindert.
Stick mit pastöser Schraubensicherung, sparsam im Verbrauch, kein Nachtropfen.
Pastöse Schraubensicherung.

Verwendung:

Niedrigfest − Lösen mit normalem Werkzeug gut möglich.
Mittelfest − Lösen mit normalem Werkzeug noch möglich.
Hochfest − Lösen nur mit Spezialwerkzeug oder Erhitzen (>150 °C) möglich.
Stick: Hochfest, für dauerhafte Schraubverbindungen, geeignet für alle Metalle sowie passive Werkstoffe.

Hinweis:

Gewindeteile vor dem Auftragen der Schraubensicherung mit Universalreiniger Nr. 083391 und Nr. 083392 reinigen. Schnelle und einfache Handhabung für 50 ml Flaschen mit Nr. 083344 Gr. 50.