Multifunktionsöl 5-56 500 ml

Artikel-Nr.: 083120 500
(CHF 28.60 / 1 Liter)
  • Mindestbestellmenge: 12 Stück
  • Bestellschritt: 12 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
20 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Inhalt (ml) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gefahrstoffkennzeichnung: GHS02: Flamme

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ausführung Spraydose
Sprühkopf Standard
Inhalt 0,5 l
Farbe braun
Form flüssig
Flammpunkt 70 °C
Selbstentzündungstemperatur 200 °C
Dynamische Viskosität 26 mPas
Gefahrstoffkennzeichnung GHS02: Flamme
Herstellerbezeichnung 5-56 Spray 500
Produktart Multifunktionsöl / Universalöl

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 083120 500
EAN / GTIN 5412386064180
Herstellernummer 32734-AA

Beschreibung

Ausführung:

Multifunktionsöl mit hoher Kriechwirkung schützt Metalloberflächen vor Korrosion und verdrängt Wasser und Feuchtigkeit. Löst Schmutz, Rost und Fettrückstände. Verträglich mit allen Metallarten, den meisten Gummiarten, Kunststoffen und Beschichtungen.

Hinweis:

Nicht in allen Ländern lieferbar. Keine Expressbelieferung möglich.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb