Farblack Acrylic Paint melonengelb, Inhalt: 400ml

Artikel-Nr.: 083107 400
(CHF 20.63 / 1 Liter)
  • Mindestbestellmenge: 6 Stück
  • Bestellschritt: 6 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
6 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Inhalt (ml) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gefahrstoffkennzeichnung: GHS02: Flamme; GHS07: Ausrufezeichen

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gefahrstoffkennzeichnung GHS02: Flamme; GHS07: Ausrufezeichen
Eignung für Werkstoffe Beton; Holz; Kunststoff; Metall
maximale Oberflächentemperatur 80 °C
Markierfarbe melonengelb
schnelltrocknend ja
Trocknungszeit 10 min
UV-beständig ja
wasserfest ja
Inhalt 400 ml
Produktart Markierungsfarbe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 083107 400
EAN / GTIN 5412386070105

Beschreibung

Ausführung:

Schnelltrocknener Farblack auf Acrylharzbasis mit hoher Deckkraft und Fülleigenschaft. Mit der einzigartigen Kombination aus Flexibilität und Schlagfestigkeit ist das Produkt sehr beständig gegen äußere Einflüsse und bietet Langzeitschutz für jede Oberflächenart. Die Decklacke sind kratz- und schlagfest und haben eine hohe UV- und Witterungsbeständigkeit. Einsetzbar sowohl Innen als auch im Freien.

Hinweis:

Die Oberfläche muss sauber, trocken und frei von Rost, Staub und Fett sein. Dose vor Gebrauch gut schütteln.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb