Silikonhaltiges Nassfilm-Trennmittel SR Food 500 ml

Artikel-Nr.: 083092 500
(CHF 23.70 / 1 Liter)
  • Mindestbestellmenge: 12 Stück
  • Bestellschritt: 12 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
11 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Inhalt (ml) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gefahrstoffkennzeichnung: GHS02: Flamme; GHS07: Ausrufezeichen; GHS09: Umwelt

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Ausführung Spraydose
    Sprühkopf Standard
    Inhalt 0,5 l
    Farbe transparent
    Siedepunkt 55 °C
    Flammpunkt -26 °C
    Wasserlöslichkeit unlöslich
    Temperatur Einsatzbereich 200 °C
    Gefahrstoffkennzeichnung GHS02: Flamme; GHS07: Ausrufezeichen; GHS09: Umwelt
    Produktart Silikonspray

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 083092 500
    EAN / GTIN 5412386065637
    Herstellernummer 32956-AA

    Beschreibung

    Ausführung:

    Silikonbasiertes Formtrennmittel mit Lebensmittelregistrierung. Hervorragende Trennwirkung bei Thermo- und Duroplaste sowie vielen Gummiarten. Geeignet für den Einsatz bei Verpackungsmaterial mit Lebensmittelkontakt.
    • Silikontrennmittel mit NSF M1 Freigabe.
    • Temperatureinsatzbereich bis 200°C.
    • Sorgt für hohen Glanzgrad bei transparenten Kunststoffen.
    • Ausgezeichnete Gleitwirkung für die unkomplizierte Entformung von leichtgewichtigen Formteilen.

    Verwendung:

    Als Hilfsmittel zur Entformung von Kunststoffen und Gummi in der Spritzgussverarbeitung, insbesondere für Verpackungsmaterialien für die Lebensmittelindustrie. Als Gleit- und Trennmittel im Bereich der Lebensmitteltechnik.
    • Einen dünnen, gleichmäßigen Film aus 25 – 30 cm Abstand auf die saubere, trockene Form aufbringen.
    • Kurz Ablüften lassen, bis die Lösemittel verdunstet sind.
    • Falls erforderlich Vorgang nach einiger Zeit wiederholen.
    • Sicherheitshinweise zur Verarbeitung entnehmen Sie dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt (SDB).

    Hinweis:

    Enthält Silikone, die eine hohe und langanhaltende Trennwirkung haben. Dies kann sich gegebenenfalls bei der Weiterverarbeitung der Formteile negativ auf die Haftung beim Lackieren, Beschichten oder Kleben auswirken.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb