Kupferpaste Copper Paste 100 g

Artikel-Nr.: 083068 100
(CHF 9.65 / 100 Gramm)
  • Mindestbestellmenge: 12 Stück
  • Bestellschritt: 12 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
123 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Inhalt (g) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ausführung Tube
Inhalt 0,1 l
Farbe Kupfer
Form Paste
Flammpunkt > 250 °C
Selbstentzündungstemperatur 200 °C
Wasserlöslichkeit unlöslich
Oxidierende Eigenschaften nein
Temperatur Einsatzbereich -30 °C - 1.100 °C
Produktart Keramikpaste / Kupferpaste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 083068 100
EAN / GTIN 5412386017681
Herstellernummer 10690-AB

Beschreibung

Ausführung:

Die Paste verhindert Festbrennen, -fressen und Korrosion. Speziell für Teile und Schrauben, die Hitze, hohem Druck oder korrosionsgefährdender Umgebung ausgesetzt sind.
Hochwertige Anti-Seize, Schrauben- und Montagepaste auf hochwertiger Kupferschliffbasis mit tropffreiem Basisfett. Temperaturbeständig von −30 °C bis 1100 °C.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb