{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Ausführung | Spraydose | |
Sprühkopf | Standard | |
Inhalt | 0,2 l | |
Farbe | hellgelb | |
Siedepunkt | -48 °C | |
Flammpunkt | -104 °C | |
Wasserlöslichkeit | emulgierbar | |
Oxidierende Eigenschaften | nein | |
Lagertemperatur | 15 °C - 50 °C | |
Gefahrstoffkennzeichnung | GHS02: Flamme | |
Produktart | Multifunktionsöl / Universalöl |
Artikelnummer | 083044 200 | |
EAN / GTIN | 4017777217308 | |
Herstellernummer | 21730 | |
Hersteller | BALLISTOL GmbH, Ballistolweg 1, 84168 AHAM, Deutschland, www.ballistol.de |