Sicherheitsreiniger Lectra Clean II, 500 ml, Typ: 500

Artikel-Nr.: 083022 500
(CHF 35.00 / 1 Liter)

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  17.50 / Stück
    (CHF 35.00 / 1 Liter)
  • ab 12 Stück
    CHF  14.60 / Stück
    (CHF 29.20 / 1 Liter)
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
19 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gefahrstoffkennzeichnung: GHS02: Flamme

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ausführung Spraydose
Inhalt 0,5 l
Flammpunkt 63 °C
Gefahrstoffkennzeichnung GHS02: Flamme
Produktart Universalreiniger

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 083022 500
EAN / GTIN 5412386004889
Herstellernummer 30449-AK

Beschreibung

Ausführung:

Kraftvoller, tiefenwirksamer Reiniger mit erhöhter Anwendungssicherheit. Hohe Durchschlagsfestigkeit von 43 kV, hoher Flammpunkt von 63 °C. Ideal für hartnäckige Verschmutzungen an mechanischen Bauteilen sowie an Elektromotoren, Schaltschränken, Trafos usw.

Hinweis:

Doseninhalt 500 ml (+ 25 %).
Nicht in allen Ländern lieferbar. Keine Expressbelieferung möglich. Produkte mit geringem Treibgasanteil und dadurch sehr hoher Wirkstoffgehalt von ca. 95%. Dadurch Erhalt von maximaler Leistung.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb