WD-40® Multifunktionsprodukt Smart Straw 400 ml

Artikel-Nr.: 083004 400
(CHF 30.25 / 1 Liter)

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  12.10 / Stück
    (CHF 30.25 / 1 Liter)
  • ab 12 Stück
    CHF  10.10 / Stück
    (CHF 25.25 / 1 Liter)
  • Mindestbestellmenge: 6 Stück
  • Bestellschritt: 6 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4’507 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Inhalt (ml) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gefahrstoffkennzeichnung: GHS02: Flamme; GHS07: Ausrufezeichen

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ausführung Spraydose
Sprühkopf Smart Straw
Inhalt 0,4 l
Gefahrstoffkennzeichnung GHS02: Flamme; GHS07: Ausrufezeichen
Produktart Multifunktionsöl / Universalöl

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 083004 400
EAN / GTIN 5032227684256
Herstellernummer 49425

Beschreibung

Ausführung:

Das weltweit bewährte WD-40-Multifunktionsöl ist weitestgehend geruchsfrei und mit umweltfreundlichem Treibmittel gefüllt. Silikon-, harz- und PTFE-frei, Temperatureinsatzbereich -50 bis +150 °C, nicht leitend, 360° Ventil für den Einsatz aus jeder Position, Smart Straw Sprühsystem für flächiges und punktgenaues Sprühen.

Hinweis:

Freigaben: Unter anderem Rolls Royce, Daimler, Airbus, VW.
Nicht in allen Ländern lieferbar. Keine Expressbelieferung möglich.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb