Ausführung:
Hochergiebiges Reinigungskonzentrat auf wässriger Basis (Ausnahme: T3 pulverförmig); speziell entwickelt zur Verwendung in Ultraschallreinigungsbädern; biologisch abbaubar.
Flüssiges mild-alkalisches Korrosionsschutzmittel. Eigent sich für korrosionsempfindliche metallische Werkstoffe wie z.B. Stahl, Grauguß und Hartmetalle. Diese Werkstoffe werden mit einem molekularen Schutz überzogen, der temporär vor Korrosion schützt.
Verwendung:
Korrosionsschutz kann auch zusätzlich zum Reinigungsbad dosiert werden.
Hinweis:
Weitere Spezialreiniger und andere Gebindegrößen auf Anfrage lieferbar. 25 Liter Gebinde sind im Onlineshop verfügbar.
Nicht in allen Länder lieferbar.
Das Reinigungs- bzw. Spülbad kann unter Beachtung der behördlichen Vorschriften dem Abwasser zugegeben werden, sofern die eingebrachte Verschmutzung und der verwendete Reiniger dies zulassen.
Lagerung nur im geschlossenen Originalbehälter zwischen -5 °C und 30 °C.
Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen.
Keine Zusammenlagerung mit Oxidationsmitteln und Säuren.