Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Modulares Ultraschall-Reinigungsgerät MOD 240 l

Artikel-Nr.: 082922 240

Variante und Stückzahl wählen

Fassungsvermögen (l) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Geräte-Länge 1.100 mm
Geräte-Breite 580 mm
Geräte-Höhe 850 mm
Länge Einsatzkorb 770 mm
Breite Einsatzkorb 470 mm
Reinigungsbecken Länge 820 mm
Reinigungsbecken Breite 545 mm
Reinigungsbecken Höhe 435 mm
Fassungsvermögen Reinigungsbecken 240 l
Nenninhalt 200 l
Ablauf Anschlussweite 1 Zoll
Heizleistung 9.000 W
Ultraschall-Spitzenleistung 8.000 W
Energieversorgung Netzbetrieben
Nennspannung 400 V
Leistungsaufnahme 11.300 W
Erweiterungsmöglichkeit Ölabscheider ja
Erweiterungsmöglichkeit Pumpenfiltration ja
Erweiterungsmöglichkeit Spülmodul ja
Erweiterungsmöglichkeit Trocknungsmodul ja
Gewicht 90 kg
Produktart Ultraschallreinigungsgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 082922 240
Herstellernummer SW240MOD-B / 101492 / 101510

Beschreibung

Ausführung:

Wannen aus gezogenem oder geschweißtem Edelstahl. Temperatursteuerung von 30 °C bis 80 °C in 5 °C-Schritten.
Modulare Geräte mit Multifrequenztechnik. Wannen aus Duplex-Edelstahl durch Ölabscheider, Pumpenfiltration und zusätzlichen Seitenschall aufrüstbar. Erweiterung durch Spülgerät und oder Heißlufttrockner möglich.
  • Ultraschall-Schwingsysteme: Mehrere Ultraschall-Schwingsysteme erzeugen in der Reinigungsflüssigkeit mikroskopisch kleine Vakuumbläschen, die durch Druckschwankungen implodieren und dadurch die Schmutzpartikel von den Oberflächen des Reinigungsgutes entfernen.
  • Boost-Funktion: Zweite Reinigungsstufe „Powerclean“ zur Intensivreinigung von starken Verschmutzungen bzw. Oxidationen.
  • Sweep-Funktion: Für eine homogene Schallfeldverteilung.
  • Degas- und Autodegas-Funktion: Neu angesetzte Reinigungsflüssigkeit wird entgast.

Verwendung:

Zum Entfernen von Ölen, Fetten, Schleif- und Poliermitteln, Farbresten, Flussmitteln, Oxidschichten, Verkokungen, Zunder auf nahezu allen Oberflächen, auch an schwer zugänglichen Stellen bei äußerster Schonung des Reinigungsgutes. Spezielle Kraftreiniger je nach Verschmutzung und Wirkstoff verwenden (ab Nr. 082930). Das zu reinigende Teil muss vollständig von Reinigungsflüssigkeit umgeben sein.

Lieferumfang:

Ultraschallreinigungsgerät mit Deckel, ohne Korb (Nr. 082926).

Hinweis:

Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage.
Mono-Ultraschall-Reinigungsgeräte mit geschweißter Duplex-Edelstahl-Wanne für besonders harte Anwendungsfälle, z.B. Verunreinigung durch Schleif- und Poliermittel, auf Anfrage lieferbar.
Einsatzkorb finden Sie unter Nr. 082926 im Onlineshop.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb