Schrauben- / Muttern-Ausdreher 15 mm

Artikel-Nr.: 082890 15
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

passend für Schlüsselweite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

⌀ abtriebsseitig 20,7 mm
Länge 32 mm
Antriebs-Vierkant 3/8 Zoll
passend für Schrauben M10
passend für Schlüsselweite 15 mm
Produktart Muttern Ausdreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 082890 15
EAN / GTIN 4991644046294
Herstellernummer 3127 15MM

Beschreibung

Ausführung:

Aus zähhartem Chrom-Molybdän-Stahl. Die scharfen Wendelnuten beißen sich in festsitzende oder defekte Schrauben/Muttern und Bolzen und lösen diese. Betätigung in Kombination mit Knarre, Quergriff etc. Auch für runde Profile bzw. Innensechskant-Schrauben geeignet.

Verwendung:

Zum Ausdrehen von festsitzenden/defekten Schrauben, Muttern und Bolzen. Auch für runde Profile bzw. Innensechskant-Schrauben geeignet.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb