Schrauben-Ausdreher mit Doppelschneide und Körnerspitze., Typ: 1

Artikel-Nr.: 082861 1
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
10 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Typ 1
Vorbohr-⌀ 3,2 mm
passend für Schrauben/Bolzen M5 − M6
passend für gehärteten Stahl
Produktart Schrauben Ausdreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 082861 1
EAN / GTIN 4049002020872
Herstellernummer R471 001 3

Beschreibung

Ausführung:

Aus zähem Chrom-Vanadium-Stahl. Die scharfen Kanten der Rillen krallen sich in der angebohrten Schraube fest und drehen diese heraus. Mit Vierkant zur Betätigung durch Windeisen und dergleichen.

Verwendung:

Sowohl für Rechts als auch für Linksgewinde geeignet. Geeignet für gehärteten Stahl.

Passend für:

gehärteten Stahl. Sowohl für Rechts- als auch für Linksgewinde geeignet.

Hinweis:

UNC und UNF-Gewinde auf Anfrage lieferbar.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb