Gewindereparatursatz DIN 8140, Gewinde M (×Steigung): M5

Artikel-Nr.: 082800 M5
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
8 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Gewinde M (×Steigung) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Kernloch-⌀ 5,2 mm
Gewinde M M5
Anzahl Gewindeeinsätze 60
Produktart Gewindereparatur

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 082800 M5
EAN / GTIN 4250361200052
Herstellernummer 41851050000/10

Beschreibung

Ausführung:

Hochfeste, frei durchlaufende HeliCoil®plus Gewindeeinsätze aus Edelstahl mit hoher Verschleißfestigkeit, geringer Gewindereibung in engen Toleranzen, hoher Oberflächengüte sowie Korrosions- und Wärmebeständigkeit. Die flexible Bauform ermöglicht eine gleichmäßige Last- und Spannungsverteilung und erzeugt dadurch dauerhafte Schraubverbindungen höchster Qualität für alle Betriebslasten (statisch, dynamisch) mit idealer Kraftübertragung. Unkomplizierte, schnelle Montage, es entsteht ein lehrenhaltiges, beidseitig nutzbares Innengewinde.
Kompletter Reparatursatz für je eine metrische Gewindegröße im Kunststoffkoffer.

Verwendung:

Zur wirtschaftlichen Instandsetzung beschädigter oder abgenutzter Gewinde und als Konstruktionselement zur Gewindepanzerung beim Einsatz von Werkstoffen mit geringer Scherfestigkeit (z. B. Alu, Alu-Magnesium-Legierungen).

Lieferumfang:

  • 1 HSS Handgewindebohrer.
  • 1 Einbauspindel.
  • 1 Kunststoffkoffer L×B×H 180×165×45 mm (bis Gr. M8) bzw. 245×225×50 mm (ab Gr. M10).
  • Jeweils 20 (bis Gr. M6) bzw. 10 (ab Gr. M8) frei durchlaufende Gewindeeinsätze aus Edelstahl in jeder Länge (1×D / 1,5×D / 2×D).
1 Spiralbohrer.
1 Zapfenbrecher.

Hinweis:

TiCN beschichtete HSS-E-PM Maschinen-Gewindebohrer siehe Nr. 133550 und Nr. 138200.
  • Geeignete Grenzlehrdorne zur Gewindeprüfung siehe Nr. 486000ff.
  • Selbstsichernde Einsätze, andere Abmessungen und UNC-/ UNF-Gewindeeinsätze sind auf Anfrage lieferbar.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb