{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kernloch-⌀ | 7,3 mm | |
Schaft-⌀ | 8 mm | |
maximale Materialstärke | 3,3 mm | |
empfohlene Antriebsleistung | 1,3 kW | |
empfohlene Drehzahl | 2.200 min-1 | |
für Gewinde M | M8 | |
Produktart | Fließbohrer |
Artikelnummer | 082730 M8 | |
EAN / GTIN | 2050001740212 | |
Herstellernummer | 100730 |