{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Netzspannung | 240 V | |
Netzfrequenz | 50 Hz | |
Energieversorgung | Netzbetrieben | |
Länge | 145 mm | |
Breite | 80 mm | |
Höhe | 103 mm | |
Aufheizzeit auf 280 °C | 9 s | |
Regelbereich Lötspitzentemperatur | 150 °C - 450 °C | |
Gewicht Lötkolben ohne Zuleitung | 30 g | |
elektrostatische Eigenschaft | EGB/ESD | |
Produktart | Lötstation | |
Leistungsaufnahme | 80 W |
Artikelnummer | 082301 PICOMK2 | |
EAN / GTIN | 4003008089288 |