Einsatzkorb xtra TT 20

Artikel-Nr.: 082104 20
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Länge Einsatzkorb 280 mm
Breite Einsatzkorb 245 mm
Höhe Einsatzkorb 110 mm
Fassungsvermögen Einsatzkorb 20 l
maximale Tragkraft 8 kg
Produktart Einsatzkorb

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 082104 20
EAN / GTIN 4250004100237

Beschreibung

Ausführung:

Aus Edelstahl (WNr. 1.4301) und mit Rilsan-beschichteten Griffen.

Passend für:

Korb passend für 082001 20.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb