Einsatzkorb Easy1

Artikel-Nr.: 082102 1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
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
Länge Einsatzkorb 175 mm
Breite Einsatzkorb 70 mm
Höhe Einsatzkorb 30 mm
Fassungsvermögen Einsatzkorb 1 l
maximale Tragkraft 1 kg
Produktart Einsatzkorb

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 082102 1
EAN / GTIN 4250004100008
Hersteller Elma Schmidbauer GmbH, Gottlieb-Daimler-Straße 17, 78224 SINGEN (HOHENTWIEL), Deutschland, www.elma-ultrasonic.com

Beschreibung

Ausführung:

Aus Edelstahl (WNr. 1.4301) und mit Rilsan-beschichteten Griffen.

Passend für:

Ultraschall-Reinigungsgerät Nr. 082003 Gr. 1.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb