Teleskop-Suchspiegel-Set mit Quick Fix Aufnahme, Anzahl Spiegel: 2

Artikel-Nr.: 081683 2
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
8 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Spiegel Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Werkstoff Edelstahl, INOX
Produktart Spiegel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 081683 2
EAN / GTIN 4260131238772
Herstellernummer 475/55

Beschreibung

Ausführung:

Die Spiegel lassen sich durch den Schnellverschluss, ähnlich einer Bitaufnahme, schnell und unkompliziert wechseln.
  • Griff mit getauchter Gummierung.
  • Halterung durch Magnet und zusätzlicher Federklemmung.

Lieferumfang:

2× Ovalspiegel: 1× Spiegelmaße 45×30 mm
1×Spiegelmaße 69×46 mm
je mit 6-kant-Anschluss
1× Teleskopfgriff: Länge 200 bis 780 mm mit 6-kant Schnellverschluss
Aufbewahrung in: Etui 210×86 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb