Magnetheber flexibel 500 g

Artikel-Nr.: 081670 500
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
74 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Magnet-Zugkraft (g) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Außen-⌀ 8 mm
Gesamtlänge 520 mm
Magnet-⌀ 6 mm
Magnet-Haltekraft 5 N
Magnet-Zugkraft 500 g
Produktart Magnetheber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 081670 500
EAN / GTIN 4045197487117
Herstellernummer 081670 500

Beschreibung

Ausführung:

Mit Dauermagnet. Biegsamer, verchromter Schaft mit ergonomischem 2-Komponenten-Kunststoffgriff.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb