NiMH-Akkuzellen-Set, wiederaufladbar vorgeladen LR14

Artikel-Nr.: 081575 LR14
Setpreis 2 Stück (CHF 10.70 / 1 Stück)
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
7 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Internationale Baugröße Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Anzahl enthaltener Akkus 2
    chemischer Aufbau Nickel-Metallhydrid
    Akkuart Baby, C
    Internationale Baugröße LR14
    Nennspannung 1,2 V
    Akkukapazität 4.500 mAh
    wiederaufladbar ja
    Gewicht pro Stück 82,5 g
    Produktart Akku

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 081575 LR14
    EAN / GTIN 4013674353521
    Herstellernummer 5035352

    Beschreibung

    Ausführung:

    Akkuzellen mit höchster Kapazität für lange Entladezeiten in umweltfreundlicher NiMH-Technologie; bis zu 1000× wiederaufladbar.
    Neue Akkutechnologie maxE. Auslieferung vorgeladen, 1 Jahr ohne Aufladung einsetzbar, geringste Selbstentladung, ideal für Geringstromverbraucher. Maximaler Ladestrom 1400 mA.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb