• Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

Alternativartikel:

LED-EX Akku-Arbeitsleuchte NOVA-EXR

Artikel-Nr.: 081524 NOVA-EXR

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ATEX-Zone Zone 1; Zone 21
Lichtstrom 1.500 lm
Lichtstrom Stufe 2 750 lm
Leuchtdauer 2 h
Leuchtdauer Stufe 2 4 h
Energieversorgung Akkubetrieben
Farbtemperatur 6.500 K
Anzahl enthaltener Akkus 1
Akkuart Lithium-Eisenphosphat
Akkukapazität 1,4 Ah
Akkuspannung 19,2 V
Gesamtlänge 270 mm
Gesamtbreite 266 mm
Gesamthöhe 123 mm
Gewicht 3.900 g
Produktart Arbeitsleuchte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 081524 NOVA-EXR
Herstellernummer NOVA EX R

Beschreibung

Ausführung:

Explosionsgeschützte Arbeitsleuchte, geprüft nach geltender ATEX Richtlinie.
Extrem helle Ausleuchtung und sehr lange Lebensdauer.
Kräftige und robuste LED-EX Akku-Arbeitsleuchte.

Norm:

Zertifiziert für ATEX-Zone: Gas 1 und 2, Staub 21 und 22.
ATEX-Richtlinie Nr. 2014/34/EU, IEC und IECEx zugelassen und zertifiziert.

Lieferumfang:

Inklusive Ladekabel 5 m.

Achtung:

Attention: German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb