{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
IP-Schutzart | IP 65 | |
ATEX-Zone | keine | |
Herstellerbezeichnung | SUNMATCH 4 | |
Lichtstrom | 50 lm - 500 lm | |
Leuchtdauer | 2 h - 10 h | |
Energieversorgung | Akkubetrieben | |
Lichtfarbe | echtfarbe | |
CRI Wert | 95 | |
Anzahl enthaltener Akkus | 1 | |
Akkuart | Lithium-Ion | |
Akkukapazität | 2,6 Ah | |
Akkuspannung | 3,7 V | |
Gesamtlänge | 203 mm | |
Gesamtbreite | 89 mm | |
Gewicht | 270 g | |
Produktart | Arbeitsleuchte |
Artikelnummer | 081513 SUN4 | |
EAN / GTIN | 5708997356579 | |
Herstellernummer | 03.5657 |