LED-EX Arbeitsleuchte mit Batterie 3AALH

Artikel-Nr.: 081491 3AALH
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • IP-Schutzart: IP 67

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    IP-Schutzart IP 67
    ATEX-Zone Zone 0; Zone 20
    Lichtstrom 228 lm
    Leuchtdauer 8,4 h
    Energieversorgung Batteriebetrieben
    Leuchtmittel LED-Modul
    Anzahl enthaltener Batterien 3
    Batterietyp Mignon, AA
    Gesamtlänge 182 mm
    Gesamtbreite 54 mm
    Gewicht 185 g
    Produktart Taschenlampe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 081491 3AALH
    EAN / GTIN 032705104035
    Herstellernummer 510403F

    Beschreibung

    Ausführung:

    Explosionsgeschützte Arbeitsleuchte, geprüft nach geltender ATEX Richtlinie.
    Extrem helle Ausleuchtung und sehr lange Lebensdauer.
    Multifunktionale Arbeitsleuchte mit abnehmbarem Magnetfuß, haftet auf metallischen Oberflächen. Lampenkopf 360° drehbar und 120° nach oben und unten kippbar (verriegelbar in jeder Position). Mit Clip aus Stahl und Frontschalter.

    Funktion:

    IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb