{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | IH6R | |
IP-Schutzart | IP X4 | |
ATEX-Zone | keine | |
Lichtstrom | 5 lm - 200 lm | |
Leuchtdauer | 2 h - 40 h | |
Leuchtweite | 20 m - 120 m | |
Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
Beleuchtung dimmbar | ja | |
Advanced Focus System (AFS) | ja | |
Anzahl enthaltener Batterien | 3 | |
Batterietyp | Micro, AAA | |
chemischer Aufbau | Nickel-Metallhydrid | |
wiederaufladbar | ja | |
Kopf-⌀ | 28 mm | |
Gewicht | 132 g | |
Lieferumfang mit Gürteltasche | ja | |
Produktart | Stirnleuchte |
Artikelnummer | 081477 IH6R | |
Herstellernummer | 5610-R |