{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | P4R | |
IP-Schutzart | IP 54 | |
ATEX-Zone | keine | |
Lichtstrom | 120 lm | |
Lichtstrom Stufe 2 | 10 lm | |
Leuchtdauer | 4 h | |
Leuchtdauer Stufe 2 | 18 h | |
Energieversorgung | Akkubetrieben | |
Leuchtmittel | LED-Modul | |
Advanced Focus System (AFS) | ja | |
Smart Light Technology (SLT) | nein | |
Anzahl enthaltener Akkus | 2 | |
Akkuart | Nickel-Metallhydrid | |
Akkukapazität | 0,9 Ah | |
Akkuspannung | 1,2 V | |
Gesamtlänge | 146 mm | |
Kopf-⌀ | 15 mm | |
Gewicht | 60 g | |
Produktart | Taschenlampe |
Artikelnummer | 081467 P4R | |
Herstellernummer | 502306 |