LED Stirnleuchte mit Akku I-VIEW

Artikel-Nr.: 081446 I-VIEW
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • IP-Schutzart: IP 65

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung I-VIEW
IP-Schutzart IP 65
Lichtstrom 40 lm - 400 lm
Leuchtdauer 1,25 h - 19 h
Energieversorgung Akkubetrieben
Anzahl enthaltener Akkus 1
Akkuart Lithium-Ion
Gewicht 240 g
Produktart Stirnleuchte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 081446 I-VIEW
EAN / GTIN 5708997362129

Beschreibung

Ausführung:

Kompakte und leistungsstarke LED Stirnleuchte mit breitem Lichtkegel für eine optimale Ausleuchtung des gesamten Arbeitsbereichs. Neue hocheffiziente Multi-LEDs und neue OPTILight-Funktion für optimierte Lichtleistung und Leuchtdauer. Berührungsloses Ein-/ Ausschalten durch Sensorsystem. Stufenlose Dimmfunktion von 10− 100 %.

Funktion:

IP65: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive USB-Ladekabel.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb