LED-Maschinenleuchte ring, Typ: 160mm

Artikel-Nr.: 081439 160
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen

Variante und Stückzahl wählen

Typ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • IP-Schutzart: IP 67

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

IP-Schutzart IP 67
ATEX-Zone keine
Nennspannung 24 V
Lichtleistung 7,5 W
Lichtstrom 460 lm
Energieversorgung Netzbetrieben
Leuchtmittel LED-Modul
Gesamthöhe 42 mm
Außen-⌀ 160 mm
Innen-⌀ 100 mm
Produktart Maschinenleuchte

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 081439 160
Kopieren
EAN / GTIN 4260131238895
Kopieren
Herstellernummer 900/83
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Bauer & Böcker GmbH & Co. KG, Lange Straße 19, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.bauer-boecker.de

Beschreibung

Ausführung:

Ringbeleuchtung „Kreislicht“ für schattenfreie 360° Ausleuchtung rund um die Spindel an Fräs- und Bohrmaschinen. Flexible Befestigungsmöglichkeit an verschiedenen Maschinentypen durch verstellbare Magnethalter.
Robuste LED-Maschinenleuchten im Aluminiumgehäuse und einer satinierten Acrylscheibe für eine homogene 160 Grad Ausleuchtung.
  • Reflexionsarm, blend- und flackerfrei.
  • Anschluss an 24 V Netzgerät oder 24 V Maschinensteuerung.

Funktion:

IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive gummiummantelte Magnete, Netzgerät.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb